Certificat de contrôle* Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,9 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir (m²) env. 50
Puissance de chauffe (W) 1600
Longueur du câble (m) 5
Temps de chauffe (min) 0,5
Capacité du réservoir (l) 0,4
Raccordement électrique (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Couleur Blanc
Poids sans accessoires (kg) 2,5
Poids avec emballage (kg) 4
Dimensions (L × l × H) (mm) 314 x 168 x 1185
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane