SC 3 EasyFix XEU

Main media

Détails du produit

Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de sa génération et est prêt après seulement 30 secondes de chauffe. Le réservoir à eau remplissable en permanence permet de travailler sans s'interrompre. La cartouche de détartrage utilisée permet de libérer l'eau de toute substance génératrice de calcaire, ce qui augmente la durée de vie de l'appareil. Le SC 3 EasyFix de Kärcher nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé sur les surfaces dures à l'intérieur de la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques** présents sur les surfaces dures courantes de la maison. Les nombreux accessoires permettent un nettoyage hygiénique du carrelage, des plaques de cuisson et de la hotte, même jusque dans les moindres recoins, y compris en cas de saleté incrustée. La buse de sol EasyFix à articulation flexible garantit une excellente ergonomie pour un nettoyage des sols simplifié. La lingette se fixe très facilement sur la buse de sol grâce à un système pratique de bandes autoagrippantes et se retire sans entrer en contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet un ajustement parfait en fonction de la surface et du degré d'encrassement. Afin de simplifier le rangement, le nettoyeur dispose d'un compartiment à accessoires et d'une position de station pour la buse de sol.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.