Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité, grâce à sa pression vapeur de 4 bar. Dans le cadre d'un nettoyage approfondi, le SG 4/4 élimine les bactéries et garantit un nettoyage à la fois efficace et hygiénique, et ce, sans recourir à la chimie. Ses 4 L de volume de remplissage produisent environ 6 000 L de vapeur, pour un travail en continu. Grâce au système à 2 réservoirs séparés, le réservoir d'eau propre peut être rempli à n'importe quel moment sans avoir besoin d'attendre le refroidissement de l'appareil. Le temps de chauffe est court (< 10 minutes), pour une mise en service rapide. Avec sa large gamme d'accessoires, le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 s'adaptera à nombreuses applications: cuisines, sanitaires, nettoyage des revêtements de soldurs ou élastiques, vitres, surfaces textiles ou encore meubles. Les tubes se fixent aisément sur l'appareil. Le flexible à vapeur de 2,5 m permet de travailler en hauteur sans soulever l'appareil. Un appareil aux multiples talents, utilisable dans le cadre de nombreuses applications.
Multiple de vente
Code Douane
température max. de vapeur
Couleur de base
tension
pression max.
volume du réservoir