Schneider Electric Schneider Electric (33916 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric A9A26917 Acti9 Contact Auxiliaire Bas niveau 1 SD - Courant 2mA à 100mA ca/dc
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contact auxiliaire Acti9 1 SD (signal défaut) s'utilise sur les réseaux 24V à 415Vca-dc. Il est adapté à des courants bas niveau (automate) de 2mA à 100mA et peut s'utiliser en daisy chain jusqu'à 100 dispositifs en série
Schneider Electric ZBPA Harmony - capuchon transparent pour tête standard à poussoir affleurant - D=22
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - capuchon transparent pour tête standard à poussoir affleurant - D=22 - soufflet simple - forme : rond - pour bouton-poussoir affleurant
PrismaSeT G  - Porte pleine gaine d'extension 36M - L300 - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Porte pleine acier réversible pour gaine extension coffret/armoire L300mm - 1 poignée en polyamide 3 verrous - 36 Modules verticaux - L300xH1830xP33 - blanc RAL9003 - IK08 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1
Schneider Electric LVS08516 PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L650
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L650 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L650mm - H2000mm - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
Schneider Electric A9C22814 Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 4P - 16A - 4NO - 230/240Vca - 50Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT tétra est un dispositif de commande à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 16A AC-7A et 6A AC-7B, 220/240Vca.
Schneider Electric LVS08403 PrismaSeT P - Ossature L300 P400
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Ossature pour coffret L300 - peut être juxtaposé et dos à dos - L300xH2000xP400 - blanc RAL9003
PanelSeT Accessoires - socle frontal - 200x1200mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT Accessoires - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 2 faces avant + 2 panneau arrière - gris RAL 7022 poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 200 x 1200 mm - IP30 - IK10
Schneider Electric A9S70640 Acti9 iSW NA - interrupteur-sectionneur - 1P+N - 40A 250VCA
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet interrupteur Sectionneur iSW NA de la gamme Acti9, de calibre 40A 1P+N est utilisable sur les réseaux Monophasés jusqu'à une tension de 250Vca. Il est compatible avec tous les auxiliaires de nos gammes disjoncteurs idt40-iC60.
Schneider Electric LVS08513 PrismaSeT P - Porte pleine IP30 - L300
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L300 posé au sol - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L300xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2
PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 21M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 1 verrou - 21 Modules verticaux - L600xH1080xP36 - blanc RAL9003 - IK08
Schneider Electric LE1D09P7 TeSys LE1D - démarreur en coffret - 9A - bobine 230Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys - démarreur direct en coffret - relais thermique à commander séparément - bouton-poussoir MARCHE vert I ARRET/RAZ rouge O - 9A AC-3 - moteur 4kW 415VCA - coffret polycarbonate - commande 230VCA
Schneider Electric LUCA05BL TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 1,25..5A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 1.25...5A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Schneider Electric 26970 C60 - dispositif de cadenassage pour maneton - lot de 2
SCHNEIDER ELECTRIC
C60 - dispositif de cadenassage pour maneton - lot de 2 - appareil de verrouillage à cadenas - serrure à clé : par maneton
Schneider Electric LUCA12BL TeSys LUCA - unité de contrôle standard - classe 10 - 3..12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
TeSys U - unité de contrôle standard - LUCA - protection de base pour démarreurs moteur : surcharge et court-circuit - 3...12A - 24VCC - ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS UL
Schneider Electric A9F77306 Acti9 iC60N - Disjoncteur - 3P - 6A - Courbe C - 400Vca - 6000A/10kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 6A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=700xL=500mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 700 x 500mm - acier - galvanisé - hauteur 645mm - largeur 451mm - profondeur 15mm - 616 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm
Schneider Electric A9F74301 Acti9 iC60N - Disjoncteur - 3P - 1A - Courbe C - 400Vca - 6000A/50kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 3P 1A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
Schneider Electric LV429407 ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MN - 220-240Vca 50/60Hz - 208-277Vca 60Hz
SCHNEIDER ELECTRIC
Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MN 220-240Vca. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630 et NSX DC.
Schneider Electric ZBVBG1 Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - 24V/120VACDC - LED Universelle - racc vis étrier
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - Universelle - LED protégée - fixe - 24...120Vca/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier inf= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 - bornes vis-étrier sup= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Schneider Electric LVS08794 PrismaSeT P - Support bridage câbles - P400mm - lot de 4
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage sur le coté - L400xH30xP10
Schneider Electric NSYCAG291LPF ClimaSys - grille de sortie - découpe 291x291mm
SCHNEIDER ELECTRIC
ClimaSys - grille de sortie - découpe 291x291mm - H336mmxL316mmxP18mm - fixation : par vis, pincé - avec 1 cadre du support, 1 pièce externe, 1 filtre standard synthétique G2 M1 - gris (RAL 7035)
Schneider Electric A9F75203 Acti9 iC60N - Disjoncteur - 2P - 3A - Courbe D - 400Vca - 6000A/50kA
SCHNEIDER ELECTRIC
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 3A en Courbe D, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.
PrismaSeT G - Porte pleine - Coffret ou extension 12M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 1 poignée en polyamide avec 1 verrou - 12 Modules verticaux - L600xH630xP36 - blanc RAL9003 - IK08