PanelSeT - châssis perf. Telequick - acier - coffret H=700xL=500mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Hauteur 700 mm
  • Largeur 500 mm

PanelSeT - platine de montage pour enveloppe 700 x 500mm - acier - galvanisé - hauteur 645mm - largeur 451mm - profondeur 15mm - 616 - installation à l'arrière du coffret - découpe 11 x 26 mm

 
 

Détails du produit

Châssis perforé Telequick monobloc avec perforations universelles pour enveloppes PanelSeT CRN, S3D, PLM. Pour les boîtiers, (H) 700 mm x (L) 500 mm. Accessoire polyvalent. Montage sur barreau cranté ou fixation directe sur les plots arrières (vis M8). Grille perforée Telequick. Les dimensions de la découpe sont de 11x26 mm. Fabriqué en acier, finition de surface zinguée. 616 emplacements. La particularité de la variante est l'installation à l'arrière du coffret.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Platine de montage pour boîte de distribution

Matériau

acier

Traitement de surface

galvanisé

perforé

Oui

Hauteur

700 mm

Largeur

500 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.