Boite souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation. Dim H30xL100xP49 mm

Main media

Boîte souterraine SICGEL pour jonction ou dérivation, dimensions H 30 x L 100 x P 49 mm

 
 

Détails du produit

Boite SICGEL spécialement conçue pour assurer la jonction ou la dérivation des câbles synthétiques industriels
Installation simple et rapide
Concept d'étanchéïté prévu pour une ouverture/fermeture illimitée
Grâce au gel contenu dans chaque demicoque, la mise en oeuvre ne nécessite aucun composant supplémentaire. Elle s'effectue à froid et instantanément.
Le gel assure un bon maintien des câbles et une parfaite isolation électrique :
Caractéristiques diélectriques : 0,6 à 1 kV
Diamètre des câbles admissibles de 5 à 16 mm² maxi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.