3M Scotchcast Trousse de Jonction 92-A 23C BT + connecteur 4 x 6 à 4 x 35mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
  • Modèle type résine de coulée
  • section nominale du conducteur 6...35 mm²

Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane n°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.

 
 

Détails du produit

Les trousses de jonction avec ou sans connecteur intégré sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément A fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane N°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85469090

Manchon de réduction / de raccordement

avec blindage concentrique

Non

homologation du secteur minier

Non

type de matériau isolant

plastique

tension nominale U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

accessoires de connexion

connecteur à vis avec tête cisaillée

nombre de conducteurs

4

sans halogène

Non

Modèle type

résine de coulée

jonction de transition papier / synthétique

Non

section nominale du conducteur

6...35 mm²

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.