Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Puissance et énergie d'impact très élevées : l'un des outils les plus efficaces sur le marché
Sélecteur 6 positions pour régler la vitesse de percussion
Poignée avant en D spécial piquage
Voyant lumineux pour prévenir l'utilisateur en cas d'usure des charbons
Interrupteur ON/OFF pour empêcher les démarrages non souhaités
Changement facile de l'outillage avec une seule main
Description produit: Marteau démolisseur SDS MAX 1500 W - 16,8 J
Applications: Travaux de démolition dans le béton
Réalisation d'ouvertures
Bouchardage
Utilisation de piquets de terre
Cadence de frappe: 950-1890 coups/min
Energie d'impact (EPTA): 16,8 J
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 10.1 Kg
Puissance (watt): 1500 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 19.5 m/s2
Vibrations (EN60745): 19.5 m/s2
Vitesse de percussion: 12 Positions
490 sds max
Gamme
Multiple de vente
vibration selon EN 60745
longueur de câble de raccordement
insertion d'outils
énergie de frappe max.
poids de la machine
consommation nominale