Perforateur Perforateur (159 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Marteau-perforateur GBH 18V-26 F + ProCORE18V 2x5,5Ah + GAL 1880 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-26 F + batteries ProCORE18V 2x5,5Ah + GAL 1880 L
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-552X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box avec 2 batteries M18 5.5Ah High Output et chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds Max 1100W
MILWAUKEE
K 540 S - Perfo-Burineur 1100W, 40mm, 7,5J EPTA - Coffret, Poignée additionnelle AVS, câble, tube de graisse
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHX-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, FIXTEC, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur
Marteau-perforateur GBH 18V-24 C + GBA 2x5,0Ah + GAL 1880 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-24 C + batteries GBA 2x5,0Ah + chargeur GAL 1880 L
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FHAC16-0X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA - HD Box sans batterie ni chargeur
Perforateur Sds+ 12 Volts Fuel
MILWAUKEE
M12 FHAC16-0X - Perforateur SDS+, 16mm, FUEL 12V - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Perforateur SDS+ sans fil 18 V, livré sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W à démarrage progressif
BIZLINE
Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W pratique grâce à son démarrage progressif pour un perçage/burinage plus précis. Moteur puissant et endurant pour les travaux exigeants et intensifs.
Marteau-perforateur GBH 18V-22 + GBA 2x4,0Ah + GAL 18V-40 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-22 + batteries GBA 2x4,0Ah + chargeur GAL 18V-40 L
Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - Carton M18 BLH-0
BIZLINE
Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - Carton, sans batterie, ni chargeur - Réf. M18 BLH-0
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules livré sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Brise-béton GSH 27 VC (C)
BOSCH OUTILLAGE
Brise-béton filaire Brise-Béton GSH 27 VC emmanchement 6pans-28mm (C)
Marteau-perforateur GBH 18V-26 F + GDE 18V-16 +ProCORE18V 2x5,5Ah + GAL 1880 L
BOSCH OUTILLAGE
Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-26 F + système d'aspiration GDE 18V-16 + batteries ProCORE18V 2x5,5Ah + chargeur GAL 1880 L
Powerpack 2 Outils 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLPP2G-502X - Pack 2 produits 18V - M18 BLHX -0 + M18 BLSAG125XPD-0 + 2 batteries 5,0Ah Red Li-Ion + chargeur M12-18FC
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FH-0X - Perforateur SDS+ 26mm FUEL, 18V - HD Box sans batterie ni chargeur