Marteau-perforateur GBH 18V-22 solo L

Main media

Détails du produit

Le perforateur Bosch le plus compact et le plus ergonomique. / Plus de confort et moins d'effort pour les perçages, même en hauteur. / Perforateur léger avec dispositif d'aspiration clipsable de conception spéciale./ Travail sans interruption grâce à la plus grande autonomie. / L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX 1/1 pour GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7); Chiffon de nettoyage; Butée de profondeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672110

Marteau perforateur (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (perçage au marteau perforateur dans du béton)

1.5 m/s²

énergie de frappe max.

1.9 J

diamètre d'alésage béton

22 mm

Longueur

296 mm

tension nominale

18 V

diamètre d'alésage bois

20 mm

insertion d'outils

intégration SDS-plus

valeur d’émission de vibrations ah (perçage au marteau perforateur dans béton)

14 m/s²

poids sans batterie

2.3 kg

vitesse de rotation au ralenti

0...4675 1/min

nombre d'impacts max.

4675 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.