Marteau-perforateur GBH 8-45 DV (coffret)

Main media

Détails du produit

Modèle polyvalent avec Vibration Control de la gamme de perforateurs SDS max Bosch. / Puissance élevée et grande facilité d'utilisation pour une grande variété d'applications SDS max grâce au rapport poids/performance optimal. / Longévité élevée grâce à des composants métalliques robustes./ Perçage et burinage rapides grâce au puissant moteur avec force de frappe de 12,5 J. / Poignée auxiliaire (réf. pièce de rechange 1 612 025 004); Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010); Chiffon; Coffret de transport (réf. pièce de rechange 1 615 438 51A)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672191

Marteau perforateur/burineur (filaire)

vitesse de rotation au ralenti

0...305 1/min

nombre d'impacts max.

2760 1/min

diamètre d'alésage béton avec foret marteau

45 mm

insertion d'outils

intégration SDS

énergie de frappe max.

12.5 J

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage

125 mm

poids de la machine

8.9 kg

consommation nominale

1500 W

Longueur

540 mm

Hauteur

310 mm

Largeur

116 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.