Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Fuel

Main media

M18 FHAC16-0X - Perforateur SDS+ 16mm FUEL, 18V, 1,7J EPTA - HD Box sans batterie ni chargeur

 
 

Détails du produit

Le perforateur burineur le plus compact et le plus rapide de sa catégorie, permettant une productivité et un confort accrus Une force de frappe de 1.7 J avec un niveau de vibration réduit de 13.6 m/s ² Jusqu'à 58 trous de ?10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ 3.0 AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock). Compatible avec M18 FDDEC Technologie anti-vibration (AVS) pour limiter les vibrations transmises à l'utilisateur. En plus de la technologie AVS la machine est équipée d'une poignée latérale anti-vibration. L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672110

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.