Marteau-perforateur GBH 18V-26 solo L

Main media

Détails du produit

Modèle universel de la gamme des perforateurs sans-fil SDS plus. / Intégration possible du dispositif d'aspiration GDE 18V-16 Professional (vendu séparément) pour constituer un système d'aspiration de poussières autonome de type HEPA. / Fonction KickBack Control et électronique EPC (Electronic Precision Control) pour une meilleure maîtrise de l'outil et une meilleure protection de l'utilisateur./ Force de frappe de 2,6 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée. / Poignée auxiliaire (2 602 025 141); Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX pleine largeur pour outil (1 600 A00 HP1); Chiffon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84672110

Multiple de vente

1

Marteau perforateur (sans fil)

avec chargeur

Non

incertitude de vibration K (perçage au marteau perforateur dans du béton)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage au marteau perforateur dans béton)

15.2 m/s²

vitesse de rotation au ralenti

0...890 1/min

énergie de frappe max.

2.6 J

diamètre d'alésage béton

26 mm

poids, bloc d'accus inclus

3.5 kg

capacité d'accu

0 Ah

Longueur

225 mm

tension nominale

18 V

nombre d'impacts max.

4350 1/min

diamètre d'alésage bois

30 mm

diamètre d'alésage acier

13 mm

insertion d'outils

intégration SDS-plus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.