Marteau-perforateur GBH 5-40 DCE (coffret)

Main media

Détails du produit

Perforateur SDS max Bosch avec prise en main optimale pour les applications exigeantes. / Système Vibration Control et grande légèreté pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée. / Longévité élevée grâce à des composants métalliques robustes et à un système de lubrification optimisé./ Perçage rapide et capacité d'enlèvement élevée grâce au puissant moteur avec force de frappe de 8,8 J. / Poignée auxiliaire (2 602 025 117); Tube de graisse (réf. pièce de rechange 1 615 430 010); Chiffon; Coffret de transport (1 615 438 461)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672191

Marteau perforateur/burineur (filaire)

énergie de frappe max.

8.8 J

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage

40 mm

poids de la machine

6.8 kg

consommation nominale

1150 W

Longueur

485 mm

tension

230 V

Hauteur

260 mm

vitesse de rotation au ralenti

170...340 1/min

nombre d'impacts max.

3050 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.