Marteau-perforateur GBH 18V-22 + GBA 2x4,0Ah + GAL 18V-40 L

Main media

Marteau-perforateur sans fil SDS PLUS GBH 18V-22 + batteries GBA 2x4,0Ah + chargeur GAL 18V-40 L

 
 

Détails du produit

Le perforateur Bosch le plus compact et le plus ergonomique. / Plus de confort et moins d'effort pour les perçages, même en hauteur. / Perforateur léger avec dispositif d'aspiration clipsable de conception spéciale./ Travail sans interruption grâce à la plus grande autonomie. / Chiffon de nettoyage (1 619 200 413); Butée de profondeur (1 613 001 009); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Calage L-BOXX 1/1 pour GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7); 2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84672110

Multiple de vente

1

Marteau perforateur (sans fil)

avec chargeur

Oui

nombre d'accus fournis

2

incertitude de vibration K (perçage au marteau perforateur dans du béton)

1.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah (perçage au marteau perforateur dans béton)

14 m/s²

poids sans batterie

2.3 kg

vitesse de rotation au ralenti

0...4675 1/min

nombre d'impacts max.

4675 1/min

énergie de frappe max.

1.9 J

diamètre d'alésage béton

22 mm

diamètre d'alésage bois

20 mm

insertion d'outils

intégration SDS-plus

capacité d'accu

4 Ah

Longueur

296 mm

tension nominale

18 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.