Marteau-perforateur GBH 2-26 L-CASE

Main media

Détails du produit

Perforateur SDS plus polyvalent et performant pour un usage au quotidien. / Force de frappe de 2,7 J pour une progression de perçage rapide et une capacité de burinage élevée. / Composants de grande qualité pour une grande robustesse, fiabilité et durée de vie./ Mode burinage activable séparément pour une grande variété d'applications. / Poignée auxiliaire (2 602 025 141); L-Case (1 605 438 1CR); Butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010); Chiffon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672191

Marteau perforateur/burineur (filaire)

vitesse de rotation au ralenti

0...900 1/min

nombre d'impacts max.

4000 1/min

diamètre d'alésage bois tendre

30 mm

insertion d'outils

intégration SDS-plus

énergie de frappe max.

2.7 J

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage

68 mm

poids de la machine

2.7 kg

consommation nominale

830 W

longueur

377 mm

tension

230 V

hauteur

210 mm

largeur

83 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.