Dérouleur et enrouleur de câbles, Avec Nexans N'Roll vous n'avez plus à craindre les effets ressorts des couronnes et les spires qui se coincent. Dérouler et enrouler un câble devient un jeu d'enfant ! Pratique et solide. Frein réglable astucieux. Un frein réglable situé sur la poignée permet d'éviter de dérouler trop vite le câble, notamment en fin de manipulation. Design robuste. Nexans N'Roll a été conçu pour résister aux conditions difficiles de chantier : il est équipé d'un dérouleur en ABS capable de résister à une charge de 40 kg. Accroches ergonomiques Grâce à ses accroches situées à l'extérieur, vous pourrez accrocher plusieurs Nexans N'Roll et les stocker facilement sur votre chantier ou dans votre magasin. Transportable Roulettes intégrées et poignée rétractable Fini le mal de dos et les charges trop lourdes ! Grâce à ses roulettes intégrées et sa poignée rétractable, Nexans N'Roll permet de transporter jusqu'à 20 kg de câble en toute facilité ! Rechargeable. Touret réutilisable. Équipé de son nouveau touret universel, Nexans N'Roll fonctionne avec la plupart des couronnes du marché. Très simple à utiliser, les joues démontables du mini touret vous permettent de réutiliser votre N'Roll avec d'autres recharges Nexans. Il se recharge en un tour de main ! Pour répondre à tous les besoins, Nexans propose une large gamme de recharges compatibles avec Nexans N'Roll.
Dérouleur et enrouleur de câbles, Avec Nexans N'Roll vous n'avez plus à craindre les effets ressorts des couronnes et les spires qui se coincent. Dérouler et enrouler un câble devient un jeu d'enfant ! Pratique et solide
Frein réglable astucieux
Un frein réglable situé sur la poignée permet d'éviter de dérouler trop vite le câble, notamment en fin de manipulation.
Design robuste
Nexans N'Roll a été conçu pour résister aux conditions difficiles de chantier : il est équipé d'un dérouleur en ABS capable de résister à une charge de 40 kg.
Accroches ergonomiques
Grâce à ses accroches situées à l'extérieur, vous pourrez accrocher plusieurs Nexans N'Roll et les stocker facilement sur votre chantier ou dans votre magasin.
Transportable
Roulettes intégrées et poignée rétractable
Fini le mal de dos et les charges trop lourdes ! Grâce à ses roulettes intégrées et sa poignée rétractable, Nexans N'Roll permet de transporter jusqu'à 20 kg de câble en toute facilité !
Rechargeable
Touret réutilisable
Équipé de son nouveau touret universel, Nexans N'Roll fonctionne avec la plupart des couronnes du marché.
Très simple à utiliser, les joues démontables du mini touret vous permettent de réutiliser votre N'Roll avec d'autres recharges Nexans.
Il se recharge en un tour de main ! Pour répondre à tous les besoins, Nexans propose une large gamme de recharges compatibles avec Nexans N'Roll.