L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans 2x6 échelons à crochets à fixer en aluminium permet un accès avec amarrage sur tout type de support. Elle répond au décret 96 333.
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Platinium coulisse main
Équipée de crochets pour se fixer à la barre d'amarrage 09061002
Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure
Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage. Les deux plans d'échelles sont indissociables
L'échelle Platinium coulisse à main 2 plans à crochets est composée de 2 plans et est entièrement conçue en aluminium. Ses crochets en fonderie d'aluminium permettent un amarrage sur tout type de support.
Fabriqué en France
PLATINIUM
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
poids
Modèle type
Matériau
longueur de transport
Largeur
nombre d'échelons
Gamme
Multiple de vente
Code Douane