Pile alc. Max Plus AAA/LR03 x 10+4 notre pile alc. qui dure le plus longtemps

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 1200 mAh
  • tension nominale 1.5 V
  • Modèle type alcaline-manganèse/zinc

PILE MAX PLUS AAA/LR03 X10+4

 
 

Détails du produit

Notre pile alcaline AAA qui dure le plus longtemps. Dure jusqu'à 130% plus longtemps. Puissance longue durée et innovation, les piles AAA Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants, tels que les appareils photo, les tondeuses personnelles, les consoles de jeux portables et les manettes, sont alimentés pour longtemps.
Notre pile alcaline AAA qui dure le plus longtemps. Puissance longue durée et innovation, les piles AAA Energizer MAX PLUS conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage, pour une énergie toujours disponible. Avec ces piles Energizer, vos appareils les plus exigeants, tels que les appareils photo, les tondeuses personnelles, les consoles de jeux portables et les manettes, sont alimentés pour longtemps.

Max plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Max plus

Multiple de vente

1

Code Douane

85061011

Pile non rechargeable

hauteur, borne comprise

44.5 mm

autre désignation

AAA/AM 4

capacité

1200 mAh

Diamètre raccord

10.5 mm

désignation des dimensions

micro

nombre de cellules

14

tension nominale

1.5 V

désignation IEC

LR 03

poids

11.5 g

Modèle type

alcaline-manganèse/zinc

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.