Pile miniature Ultimate Lithium CR2032 x 2 haute performance et longue duree

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité 254 mAh
  • tension nominale 3 V
  • Modèle type lithium

PILE ULT. LITHIUM CR2032 X 2

 
 

Détails du produit

Pile miniature Ultimate Lithium CR2032 x 2 haute performance et longue duree X2 Pile Ult. Lithium CR2032 x 2 X2
Notre pile au lithium qui dure le plus longtemps : la pile Energizer CR2032 Ultimate Lithium 3 volts garantit une alimentation fiable et longue durée pour tous vos appareils fonctionnant sur pile bouton. Des moniteurs de fréquence cardiaque et glucomètres aux télécommandes, systèmes de déverrouillage sans clé, clés électroniques, montres, jouets et jeux (et même des dispositifs encore plus spécialisés), nos piles bouton sont compatibles avec les appareils qui font votre quotidien, pour vous permettre d'avancer. Ces piles bouton au lithium Energizer supportent les températures les plus extrêmes (de -30 à 60 ºC) et conservent leur énergie dans leur emballage pendant 10 ans, gage de fiabilité pour tous vos appareils. Conçues sans mercure et vendues dans un emballage sécurité pour vos enfants, les piles bouton au lithium Energizer sont le choix responsable pour vos appareils spéciaux.

Miniature ultimate lithium

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Miniature ultimate lithium

Multiple de vente

1

Code Douane

85065030

Pile non rechargeable

utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)

Non

capacité

254 mAh

désignation des dimensions

mini

nombre de cellules

2

hauteur, borne comprise

3.2 mm

tension nominale

3 V

désignation IEC

CR 2032

Modèle type

lithium

Diamètre raccord

20 mm

poids

3 g

autre désignation

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.