Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure largeur 7,6mm et longueur 194mm diamètre 15mm à 42mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture intérieure
Largeur 7,6mm - Longueur à plat 194mm - Ø de serrage maximum 42mm - Ø de serrage minimum 15mm - Tenue à l'arrachement 45kg
Serrage à la main
Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Noir
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Colson
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
température de montage
stable aux UV selon ASTM D6779
largeur de bande
résistance min. à la traction
homologation UL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
température de fonctionnement
épaisseur de bande
Type de fixation
Traitement de surface
Matériau
Qualité du matériau
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur