TY-RAP - Attache de câble polyamide noir - TY-RAP largeur 4,8mm longueur 295 mm 222N - Nylon 6.6 - température -60° à 105°
Attache de câble haute performance, résistante aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, nylon de couleur noire 6,6, longueur de 295 mm (11,6 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 78 mm (3 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 105 degrés Celsius (221 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S, emballage en vrac
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur