Collier inox, haute température et agroalimentaire Collier inox, haute température et agroalimentaire (2134 produits)


Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 500 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 200 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100)
BIZLINE
Collier de câblage inox 350 x 4.6 mm (x 100) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Rouleau de fixation auto-aggripant PA 6.6 10 m x 20 mm noir (x 1)
BIZLINE
Rouleau de fixation auto-aggripant PA 6.6 10 m x 20 mm noir (x 1). Permet la fixation et l'organisation des câbles de données sans risque de détérioration de la vitesse de transmission. Simple et rapide à mettre en place. Réutilisable.
Collier d'installation Hyper-V, 367x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 367x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, , sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 265x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 265x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N,sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 525x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 525x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, sans halogène
Collier d'installation Hyper-V, 841x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100,
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier d'installation Hyper-V, 841x9mm, PA 6.6 Noir UV (-60°C +85°C), Cdt.100, serrage possible à la main, position d'attente centrale, haute résistance à l'arrachement 710N, sans halogène
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble noir en nylon 6,6 pour intérieur (85°C), normes UL/EN/CSA62275, plénum AH-2, 139,7 mm x 3,56 mm x 1,31 mm, résistance 135 N, emballage boîte d'établi.
Collier MLT en inox 304,362x4,6mm,Resistance à l'arrachement 890N,Cdt:100,Verrou
PANDUIT COMPOSANTS INDUSTRIELS
Collier MLT en inox 304,362x4,6mm,Resistance à l'arrachement 890N,Cdt:100,Verrouillage innovant et automatique par bille,Bords entièrement chanfreinés
Collier de câblage inox 800 x 7.9 mm (x 50)
BIZLINE
Collier de câblage inox 800 x 7.9 mm (x 50) préconisé pour des installations en ambiance corrosive (industrie alimentaire, chimique,hopitaux, etc). Avantage : serrage possible à la main. Pratique grâce à son système de blocage par bille.
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 140mm-largeur 3,6mm- Résistance à la traction de 180N-Emballage en boîte d'établi-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Naturel.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble en polyamide (Nylon 6.6) pour intérieur-résistant jusqu'à 85°C-longueur 92 mm-largeur 2,3 mm-épaisseur 1 mm-Résistance à la traction de 80 N (18 lb)-Idéale pour regrouper des câbles. Conditionnée dans une boîte d'établi.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.P6.6.noir UV.Box
ABB THOMAS & BETTS
Attache câble polyamide noir, résiste UV/intempéries (105°C), 186 mm x 4,8 mm traction 222 N, idéale intérieur/extérieur. Emballage pratique en boîte d'établi pour une gestion efficace des câbles dans divers environnements.
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Assortiment 10 couleurs.
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel- TY-RAP largeur 4,7mm longueur 186 mm épaisseur 1,1 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°
Kit Fast'N'Tube composé du collier et de la cheville en couleur gris
HELLERMANNTYTON
Kit Fast'N'Tube composé de 100 colliers et de 100 chevilles en couleur gris. Le kit Fast'N'Tube est une solution complète permettant de maintenir les tubes IRL de diamètre de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100
Tyrap Detectable Blue 200N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 186mm-largeur 4,6mm-épaisseur 1,1mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance à la traction de 222N
Tyrap Detectable Blue 220N
ABB THOMAS & BETTS
Attache de câble détectable en nylon 6.6 bleu vif-pour intérieur/extérieur (UV)-longueur 361mm-largeur 4,8mm-épaisseur 1,3mm-Résiste à 85°C-Idéale pour la gestion intérieure et extérieure des câbles-avec une résistance traction de 220N
Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel - TY-RAP largeur 3,6mm longueur 140 mm 180N - Nylon 6.6 - température 85°
Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Naturel
ABB THOMAS & BETTS
Attache câbles polyamide intérieur, 85°C, UL/EN/CSA62275, AH-2 plénum, 281,94 mm (L) x 3,6 mm (l), résistance : 133,4 N (30 lb), emballage multiple.