Attache câble en nylon 6.6-Couleur naturel-résiste jusqu'à 85°C - Longueur 140mm-largeur 3,6mm- Résistance à la traction de 180N-Emballage en boîte d'établi-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouces) , Indice de résistance à la traction de 180 Newtons (40 livres), Emballage en boîte d'établi
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
homologation VG
fermeture à bande
diamètre du faisceau
transparent
Type de fixation
température de fonctionnement
Traitement de surface
champ d'inscription
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Matériau
Qualité du matériau
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type