Collier TY-RAP Railways 3.6x140 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 3.56 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 139.7 mm

Collier TY-RAP Railways 3.6x140 mm 180N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

 
 

Détails du produit

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications extérieures, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1,31 mm (0,052 pouces), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en vrac

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TY-RAP

Multiple de vente

1000

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

178 N

fluorescent

Non

largeur de bande

3.56 mm

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

35...35 mm

fermeture à bande

patte en acier

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.31 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyamide

champ d'inscription

sans

longueur de bande

139.7 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.