Attache de câble en polyamide (Nylon 6.6) pour intérieur-résistant jusqu'à 85°C-longueur 92 mm-largeur 2,3 mm-épaisseur 1 mm-Résistance à la traction de 80 N (18 lb)-Idéale pour regrouper des câbles. Conditionnée dans une boîte d'établi.
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 92 mm (3,6 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), traction Indice de résistance de 80 newtons (18 livres), emballage en boîte d'établi
TY-RAP
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
résistance min. à la traction
fluorescent
largeur de bande
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
homologation VG
transparent
fermeture à bande
diamètre du faisceau
Type de fixation
température de fonctionnement
Traitement de surface
champ d'inscription
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Sans halogène
Matériau
Qualité du matériau
longueur de bande
Modèle type