Embase à cheville diamètre 8mm pour Attache Hyper-V,PA 6.6 Noir UV,Cdt.100

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 11.9 mm
  • Matériau plastique
  • Largeur 13.7 mm

Embase à cheville diamètre 8mm pour Attache Hyper-V,PA 6.6 Noir UV,Cdt.100

 
 

Détails du produit

Les embases d'ancrage pour maçonnerie HVMPM-08-C0 Hyper V Panduit s'installent grâce à un ancrage sapin, permettant ainsi de garder une surface lisse, une meilleure résistance et une installation plus facile tout en économisant l'espace. Fabrication en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, de coloris noir et disponibles en packages de 100.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

pour diamètre max. du faisceau

9.8 mm

Longueur

11.9 mm

Qualité du matériau

polyamide

adapté à une largeur de collier jusqu'à

8.9 mm

Matériau

plastique

température d'utilisation

-60...85 °C

diamètre trou de fixation

8 mm

Type de fixation

cheville enfichable

Hauteur

41.4 mm

Largeur

13.7 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.