Lanière avec pied sapin 228x4.6mm pour trou 12.2x6.2mm en PA66 noir - T80RFT6x12

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.6 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 228 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage intérieur à pied sapin 228 mm par 4.6 mm pour trou oblong 6.2 x 12.2 mm - T80RFT6x12, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 4 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100 mm0

 
 

Détails du produit

Principalement conçues pour la fixation de faisceaux de câbles dans l'industrie automobile, leur simplicité et leur facilité d'utilisation permettent une utilisation dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la construction de bâtiment et les électroménagers.
Lanières faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement dans un trou prévu à cet effet
Présence d'ailettes latérales supportant différentes épaisseurs de panneaux et moins encombrantes qu'une jupe pour les installations à espace réduit
Ailettes latérales adaptées à un trou oblong et dotées d'un système qui empêche la rotation du pied

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1000

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

222 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.6 mm

homologation VG

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

1.5...1.5 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

type de fixation

boulon d'ancrage à expansion

température de fonctionnement

-40...85 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

228 mm

sans halogène

Non

Modèle type

crantage intérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.