Lanière de fixation pour bord de tôle 200 x 4.6 mm en PA66HIRHS -T50ROSEC5B

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 4.6 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 200 mm

Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50ROSEC5B, Polyamide 6.6 modifié chocs et haute température 105°C Noir, toron mini 4.0 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 500

 
 

Détails du produit

Les lanières pour bord de tôle trouvent naturellement leur place pour les applications sans perçage ni trou de fixation, ou lorsque la température d'utilisation conduit à rejeter les solutions adhésives. Une fois le câble serré, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Ces lanières, très largement utilisées dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, offrent un gain de temps considérable au montage.
Lanières assemblées faciles à installer à la main et sans outil, par simple enfoncement sur un bord de tôle ou une nervure
La tête du collier peut être orientée de manière à faciliter le serrage
Lanières adaptées à des épaisseurs de panneaux de 1 à 3 mm
Lanières adaptées au serrage de petits diamètres (1 mm min.)
Insert métallique double griffe, en acier traité, pour un maintien sûr et un effort à l'arrachement conséquent
Lanières pratiques et appréciées des applications ne pouvant s'autoriser un perçage ou une solution avec adhésif

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

225 N

fluorescent

Non

largeur de bande

4.6 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

4...4 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.3 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

clip de bordure

température de fonctionnement

-40...105 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

200 mm

sans halogène

Non

Modèle type

crantage extérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.