Cheville pour collier multi-diamètres M7 PA 6.6 gris (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Longueur 30 mm
  • Modèle type cheville à spirale
ICON

Cheville M7 grise RAL 7035 pour collier multi-D= en PA 6.6 (x 100) avec un D= de perçage 8 mm. Parfaitement adaptable sur une boîte de dérivation.

 
 

Détails du produit

Pack de 100 chevilles pour collier multi-diamètres M7 en polyamide 6.6 gris. Ces chevilles sont spécialement conçues pour les colliers de serrage multi-diamètres.
Fabriquées en polyamide 6.6 de haute qualité, ces chevilles offrent une résistance et une durabilité exceptionnelles. Elles sont de couleur gris RAL 7035, offrant une esthétique discrète et harmonieuse.
Ces chevilles sont adaptables sur les boîtes de dérivation, offrant une solution pratique pour la fixation des colliers de serrage. Leur diamètre de perçage est de 8 mm et elles sont filetées en M7.
Le pack contient 100 chevilles, vous offrant un conditionnement pratique pour vos besoins en fixation.
Que ce soit pour des projets professionnels ou des travaux de bricolage, ces chevilles pour collier multi-diamètres M7 en polyamide 6.6 gris sont indispensables pour vos fixations.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Non

avec bord

Non

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au béton-gaz

Non

adapté au diamètre de vis

7...7 mm

profondeur de trou de foret

30 mm

diamètre d'alésage

8 mm

Matériau

autre

Longueur

30 mm

Qualité du matériau

autre

avec vis

Non

Modèle type

cheville à spirale

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.