Extrémité épanouisseur Thermo rétractable E4R 10-35 codet 67.98.302

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 15 mm
  • diamètre interne avant rétreint 35 mm

Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 4 sorties E4R 10-35 codet 67.98.302

 
 

Détails du produit

Isolation et protection des épanouissement de câble
Excellente protection électrique et mécanique
Auto-extinguible
Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble
Utilisable en intérieur comme en extérieur

Pièce d'épanouissement moulée 4 doigts
Extrémités thermorétractables ER. Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d'adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.

Extrémités thermo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout thermo-rétractable

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

1 1/2 pouces

avec adhésif intérieur

Oui

section nominale

15...35 mm²

diamètre interne après rétreint

15 mm

diamètre interne avant rétreint

35 mm

Matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

Modèle type

paroi épaisse

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Extrémités thermo

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.