GTI 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 8 mm
  • diamètre interne avant rétreint 24 mm
  • Couleur noir

3M GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 d= avant rétreint 24,0mm Noir

 
 

Détails du produit

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Noire
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Température de rétreint minimum 120°C
Marquage sur gaine
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d'installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l'isolation électrique et l'identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.

Gaine thermo gti

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

diamètre nominal en pouces

autre

homologation UL

Non

taux de rétreint

3:1

avec adhésif intérieur

Non

diamètre interne après rétreint

8 mm

diamètre interne avant rétreint

24 mm

température de fonctionnement

135...135 °C

Matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

Longueur

1 m

Modèle type

à paroi mince

Couleur

noir

Sans halogène

Oui

type

rétrécissable à chaud

épaisseur de paroi après rétreint

1.1 mm

Info produit

Gamme

Gaine thermo gti

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.