Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 19/6 mm 1 m noire

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 6 mm
  • diamètre interne avant rétreint 19 mm
  • Couleur noir

Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 19/6 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage, identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour identification rapide.

 
 

Détails du produit

Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 19/6 mm 1 m noire Gaine à paroi épaisse avec adhésif, rétreint de 3/1 en barres de 1 m. Pour fils et câbles (mm) : Ø 12 à 85 avant rétreint. En polyéfine réticulée retardateur de flamme.
Auto-extinguible selon IEC 60684-2-26.
Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 11
Température de rétreint (°C) : > 135.
Température d'utilisation (°C) :
-40 à +110 (en continu). Sans halogène.

La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

homologation UL

Non

taux de rétreint

3:1

transparent

Non

section nominale

0...0 mm²

diamètre interne après rétreint

6 mm

diamètre nominal en pouces

autre

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

diamètre interne avant rétreint

19 mm

température de fonctionnement

-55...125 °C

épaisseur de paroi après rétreint

3 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

à paroi mince

Couleur

noir

Matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

Longueur

1 m

type

rétrécissable à chaud

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.