Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 65/16 mm 1 m noire

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 16 mm
  • diamètre interne avant rétreint 65 mm
  • Couleur noir

Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 65/16 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage, identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour identification rapide.

 
 

Détails du produit

Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 65/16 mm 1 m noire Gaine à paroi épaisse avec adhésif, rétreint de 3/1 en barres de 1 m. Pour fils et câbles (mm) : Ø 12 à 85 avant rétreint. En polyéfine réticulée retardateur de flamme.
Auto-extinguible selon IEC 60684-2-26.
Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 11
Température de rétreint (°C) : > 135.
Température d'utilisation (°C) :
-40 à +110 (en continu). Sans halogène.

La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

homologation UL

Non

taux de rétreint

3:1

diamètre nominal en pouces

autre

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

transparent

Non

section nominale

3629.84...3629.84 mm²

température de fonctionnement

-40...110 °C

Matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

Longueur

1 m

diamètre interne après rétreint

16 mm

diamètre interne avant rétreint

65 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

à paroi mince

type

rétrécissable à chaud

épaisseur de paroi après rétreint

5 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.