Capteur de courant AC AmpFlex A196A l-610

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0.1...10000 A
ICON

Capteur flexible AmpFlex A196A diamètre 250mm longueur 610mmde 100mAac à 10000Aac IP67 pour CA 8436, PEL 106

 
 

Détails du produit

•Capteur de courant flexible
•De 100mA à 10000A AC
•IP67
•Diamètre enserrage 190 mm
•CAT III - 600V
•Capteur de courant flexible
•De 100mA à 10000A AC
•IP67
•Diamètre enserrage 190 mm
•CAT III - 600V

Ampflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ampflex

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

ouverture de pinces

200 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

type de courant

AC

plage de mesure du courant/CA

0.1...10000 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.