Mesureur de puissance Mesureur de puissance (56 produits)


Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-350
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-350 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage : 100mm - Longueur capteur : 350mm
Capteur de courant AC AmpFlex A193 800MM BK
CHAUVIN ARNOUX
Capteur flexible AmpFlex A193 diamètre 250mm longueur 800mm de 100mAac à 10000Aac A196A 610mm
Capteur de courant AC AmpFlex A193 450MM BK
CHAUVIN ARNOUX
Capteur flexible AmpFlex A193 - diamètre 140mm - longueur 450mm - de 100mAac à 10000Aac
CA 8345 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
Analyseur qualité tension - écran tactile coul. - IEC61000-4-30 Class A Ed3 - Calcul harm., puissances, énergies Enreg. très grande capacité : capture d'alarmes, transitoires Comm. Wifi, Ethernet, USB - Sécurité élect. 61010 CAT IV, 100
CA 8336 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8336 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (4I/4U). EN 50160
CA 8331 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8331 Analyseur graphique de puissances, énergies et harmoniques triphasées (3I/3U)
Pince ampèremétriques AC MN93A pour analyseurs PEL
CHAUVIN ARNOUX
MN93A Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir
Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-250
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-250 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage 70mm - Longueur capteur : 250mm
Capteur de courant AC MiniFlex MA194 l-1000
CHAUVIN ARNOUX
MINIFLEX MA194-1000 - Pince de courant AC flexible de 100mA à 10kA (en fonction de l'appareil) - Compatible famille produit Qualistar / PEL - Diamètre d'enserrage : 300mm - Longueur capteur : 1000mm
Pack batterie de rechange Qualistar et Qualistar+
CHAUVIN ARNOUX
Accumulateur de rechange 4Ah de technologie Ni-MH pour CA8335/CA8331/CA8333/CA8336/CA8435/CA8436
F607 Pince multimètre numérique avec harmoniques
CHAUVIN ARNOUX
F607 Pince multimètre TRMS AC+DC. 2000A AC/3000A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 60mm. 1kV CATIV IP54
F407 Pince multimètre numérique avec harmoniques
CHAUVIN ARNOUX
F407 Pince multimètre TRMS AC+DC. 1000A AC/1500A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 48mm. 1kV CATIV IP54
Alimentation PA32ER pour analyseur de puissance CA834x
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur secteur PA32ER 1000V AC et dc, pour alimenter parla phase les Qualistar CA8345
Reeling Box accessoire de rangement pour cordons 3 m
CHAUVIN ARNOUX
Reeling Box accessoire de rangement pour des cordons jamais emmêlés. Permet de stocker jusqu'à 3 m (1x3m, 2x1,5m) de longueur. Aimant intégré pour fixation aisée sur toute surface métallique.
CA 8333 Analyseur triphasé Puissance Energie
CHAUVIN ARNOUX
CA 8333 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (3I/3U). EN 50160
CA 8336 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8336 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (4I/4U). Livré avec capteurs flexibles MA196. EN 50160
CA 8220 Analyseur de puissances monophasées avec pince MN93A
CHAUVIN ARNOUX
CA 8220 Analyseur de puissances monophasées. Livré avec pince ampèremétrique MN93A
Pince ampèremétrique AC C193 pour analyseurs et PEL
CHAUVIN ARNOUX
C193 Pince ampèremétriques AC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir
CA 8333 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8333 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193. EN 50160
CA 8331 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193
CHAUVIN ARNOUX
CA 8331 Analyseur graphique de puissances, énergies et harmoniques triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193
Cordon optique RS232 DB9F pour Qualistar CA8334
CHAUVIN ARNOUX
Cordon de communication à interface optique infra rouge versune sortie RS232, connecteur DB9F
Petite sacoche de rangement No21 pour accessoires
CHAUVIN ARNOUX
Petit sacoche de rangement No21 pour protéger et ranger vos accessoires associés de Qualistar
Sac de transport No22 dimensions : 355 x 255 x 235 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sac de transport No22 pour protéger et ranger vos appareils et accessoires associés 355 x 255 x 235 mm
Pince ampèremétrique AC- DC PAC93 pour analyseurs et PEL
CHAUVIN ARNOUX
PAC93 Pince ampèremétrique AC/DC pour CA 82xx, CA 833x, CA 843x, PEL 10x, repère noir