F407 Pince multimètre numérique avec harmoniques

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) Oui
  • plage de mesure du courant/CC 0.25...1500 A
  • plage de mesure du courant/CA 0.25...1000 A

F407 Pince multimètre TRMS AC+DC. 1000A AC/1500A DC. 1000V AC/DC. Puissances et Harmoniques 25. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+/-. Enregistrement données. Bluetooth . Enserrage 48mm. 1kV CATIV IP54

 
 

Détails du produit

•Pince multimètre de puissance
•Mesure tensions courants puissances energies
•600 V - 1000 A
•Mesure harmoniques
•Enregistreur
•Bluetooth
•CAT IV 1000V

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

1000 V

mesure de la température

Non

Classe de protection (IP)

IP54

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Oui

mesure de la tension/CC

Oui

mesure de la tension/CA

Oui

mesure des harmoniques

Oui

mesure de puissance

Oui

mesure de la fréquence

Oui

affichage rétro-éclairé

Oui

mesure de la capacité

Non

interface

Oui

test de continuité

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

ouverture de pinces

48 mm

sélection de la plage de mesure

automatique

Affichage

numérique

mesure de la résistance

Oui

plage de mesure du courant/CC

0.25...1500 A

plage de mesure du courant/CA

0.25...1000 A

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.