CA 8331 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193

Main media
ICON

CA 8331 Analyseur graphique de puissances, énergies et harmoniques triphasées (3I/3U). Livré avec capteurs flexibles MA193

 
 

Détails du produit

•Wattmetre triphase
•Mesure tensions courants
•3 tensions 3 courants
•Puissances Energies
•Mesure harmoniques
•Enregistreur
•CAT III - 1000V - CAT IV - 600V

Qualistar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Analyseur de réseau et de puissance

plage de mesure de la tension/CA direct

2...1000 V

angle de phase (cos phi)

Oui

puissance apparente

Oui

puissance effective

Oui

facteur de puissance cos phi

Oui

mesure du courant

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

nombre de canaux d'entrée du courant

4

nombre de canaux d'entrée de la tension

5

mesure des harmoniques

Oui

puissance réactive

Oui

interface

Oui

Affichage

graphique

mémoire de valeur mesurée

Oui

Alimentation

batterie rechargeable/secteur

Info produit

Gamme

Qualistar

Multiple de vente

1

Code Douane

90303200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.