Pince étau mâchoire droite

Main media

Détails du produit

Découvrez la pince étau à mâchoire droite BizLine, un outil indispensable pour les professionnels exigeants en quête de précision et de robustesse. Conçue en acier forgé chrome vanadium, cette pince garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance optimale à l'usure, assurant ainsi une longévité à vie pour un usage intensif sur chantier ou en atelier.
Son réglage par molette permet un ajustement rapide et précis de la capacité d'ouverture, allant de 0 à 42 mm, offrant une grande polyvalence pour saisir et maintenir fermement divers matériaux. Les mâchoires droites, équipées de dents spécialement conçues, assurent un serrage précis et sécurisé, notamment au bout des mâchoires, idéal pour les travaux nécessitant une prise stable et fiable.
Le ressort de rappel intégré sur le levier de déverrouillage facilite l'ouverture de la pince, améliorant ainsi le confort d'utilisation et la rapidité d'exécution des tâches. Avec une longueur de 240 mm et un poids de 550 g, cette pince étau allie maniabilité et robustesse, parfaite pour les professionnels du secteur de l'énergie et de l'industrie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Pince-étau

pinces à souder

Non

ouverture de mâchoire max.

42 mm

longueur de mâchoire

30 mm

longueur totale

250 mm

adapté à

universel

isolé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.