Coffret photovoltaïque 1000 VDC 4 MPPT de 2 strings par MPPT, 4 intersectionneurs 50A sans parafoudre avec bobine Mx dans un coffret IP65 IK08 8 modules, entrées sur MC4 et sorties via presse-étoupe, coffret conforme UTE C15-712-1
Nombre de MPPT : 4
Nombre de string/MPPT : 2
Inter sectionneur : 1000V / 50A
Bobine Mx
Coffret plastique IP65 IK08
Haute résistance UV
Utilisation de -25 à +60°C
Résistance aux fils chauds incandescents 750°C
Humidité relative : 0-95%
Multiple de vente