MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm

Main media

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=0,64Nm , PN = 0,2kW à nN=3000 tr/min (200-240V) , degré de protection IP64 , arbre cylindrique D14 x 30mm , codeur absolu monotour 22 bits (encodeur AS22DQC) , avec interface OCC , connecteur taille M12, or

 
 

Détails du produit


Les servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale sont parfaitement adaptés à l'alimentation par le système d'entraînement SINAMICS. La grande puissance massique des servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale permet de concevoir des machines compactes. Les moteurs se caractérisent tout particulièrement par leur grande capacité de surcharge, la dynamique élevée et l'important couple à l'arrêt.

Simotics s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simotics s

Multiple de vente

1

Code Douane

85015100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.