Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Servomoteur série g5 200 w, couple nominal 0,64 nm, couple de pointe 1,91 nm, codeur incrémental, 3000 t/min., 230 vc.a.
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min
Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option
Protection IP67 pour tous les modèles de moteurs
Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups
Conception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligents
Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l'emploi
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/min
Couple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèle
Grande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en option
Protection IP67 pour tous les modèles de moteurs
Ondulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coups
Conception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligents
Plus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l'emploi
Moteurs accurax g5
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
couple de rotation nominal
avec protection contre la condensation
Classe d’isolation selon IEC
palier
adapté à la régulation de fréquence
Classe d'efficacité du moteur
isolation à imprégnation globale
Degré de protection (NEMA)
finition du bout d'arbre
méthode de refroidissement
capacité de surcharge
sécurité intrinsèque
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
avec résistance à coefficient de température positif
tension de chauffage anti-condensation
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
taille de cadre conformément à IEC
cycle de sollicitation
Classe de protection (IP)
puissance nominale à fréquence assignée
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
Température de fonctionnement
fréquence assignée
Nombre de phases
Type de construction
Tension
Calibre
Type de tension
Modèle type