SINAMICS S120 CONTROL UNIT CU320-2 PN

Main media

Détails du produit


Membre de la famille des entraînements SINAMICS, SINAMICS S120 est un système modulaire destiné aux applications haute performance dans la construction de machines et d'installations. SINAMICS S120 permet de réaliser des entraînements monomoteurs et multimoteurs hautement performants pour de nombreuses applications industrielles. Grâce à son évolutivité et à sa flexibilité, SINAMICS S120 répond parfaitement aux exigences croissantes en matière de nombre d'axes et de performances, et permet de réaliser des concepts de machines flexibles pour répondre rapidement aux besoins spécifiques des clients.

Sinamics s120

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sinamics s120

Multiple de vente

1

Code Douane

85049090

Variateur de vitesse

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

1

nombre d’entrées numériques

12

Profondeur

226 mm

Hauteur

300 mm

Largeur

50 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.