SYNCHRONOUS MOTOR 1FK2 HD 12 NM

Main media

SIMOTICS S-1FK2 HD servomoteur M0=12Nm , PN = 2,7kW à nN=3000 tr/min (380-480V) , PN = 1,64kW à nN=1500 tr/min (200-240V) , avec frein à l'arrêt, degré de protection IP64 , arbre D24x50mm avec clavette , codeur absolu 22 bits + 12 bits mult

 
 

Détails du produit


Les servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale sont parfaitement adaptés à l'alimentation par le système d'entraînement SINAMICS. La grande puissance massique des servomoteurs synchrones/moteurs de broche principale permet de concevoir des machines compactes. Les moteurs se caractérisent tout particulièrement par leur grande capacité de surcharge, la dynamique élevée et l'important couple à l'arrêt.

Simotics s / m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Simotics s / m

Multiple de vente

1

Code Douane

85015220

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.