Câble chenillable trailing IEFC au mètre(min20,max1000)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4

Industrial Ethernet FC TP câble chenillable, 2x2 (PROFINET type C), câble d'installation TP pour le raccordement à FC Outlet RJ 45, pour utilisation sur chaîne porte-câble, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre (4 mio. de cycles de courbur

 
 

Détails du produit


Industrial Ethernet utilise la communication de données pour l'échange d'informations entre automates ou entre un automate et ses partenaires intelligents (par ex. ordinateurs).

Simatic net

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

49 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

49 mm

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

valeur NVP

66 %

diamètre externe approx.

6.5 mm

câblage

faisceau

Nbre de conducteurs

4

nombre d'éléments de câblage

2

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-50...-50 °C

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

blindage sur câblage

feuille + tresse

blindage sur élément de câblage

sans

diamètre du conducteur

0.75 mm

catégorie

5E

Couleur de la gaine

vert

élément de câblage

quadruple

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Gamme

Simatic net

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.