Connecteur RJ45 industriel coudé 90°, FastConnect, 1 pièce

Main media

Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 90° colisage = 1

 
 

Détails du produit


Industrial Ethernet utilise la communication de données pour l'échange d'informations entre automates ou entre un automate et ses partenaires intelligents (par ex. ordinateurs).

Simatic net

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur rectangulaire

température de fonctionnement

-40...-40 °C

température ambiante

-40...-40 °C

classe de protection (IP), monté

IP20

Matière

autre

type de verrouillage

autre

Profondeur

42 mm

Hauteur

16 mm

Largeur

13.7 mm

Info produit

Gamme

Simatic net

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.