IE FC TP Standard Cable GP 4x2 au metre

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8

Industrial Ethernet câble standard TP FastConnect GP 4x 2, câble d'installation TP CAT6A pour le raccordement au IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, au mètre, unité de livraison max. 2000m, quantité minimale de commande 20 m.

 
 

Détails du produit


Industrial Ethernet utilise la communication de données pour l'échange d'informations entre automates ou entre un automate et ses partenaires intelligents (par ex. ordinateurs).

Simatic net

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

spécification du matériau gaine externe

autre

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

40 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

40 mm

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

valeur NVP

67 %

diamètre externe approx.

8 mm

câblage

faisceau

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...-40 °C

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

blindage sur câblage

feuille + tresse

blindage sur élément de câblage

sans

diamètre du conducteur

0.51 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

vert

élément de câblage

pairs

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Gamme

Simatic net

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.