certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Non
supporte le protocole pour EtherCAT
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté à la régulation de température
Non
Tension d'alimentation DC
24...24 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs
Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
bloc fonctionnel de circuit à deux mains
Non
bloc fonctionnel de commutateur de validation
Non
bloc fonctionnel de contrôle d'accès
Non
bloc fonctionnel de blocage du redémarrage
Non
bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence
Non
bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement
Non
bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles
Non
bloc fonctionnel de réinitialisation automatique
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Montage sur rack possible
Non
Encastrement frontal possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Matériel associé (Ex ib)
Non
Matériel associé (Ex ia)
Non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Non
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
Montage possible sur barres profilées
Non
adapté au positionnement mono-axe
Non
adapté au positionnement multi-axes
Non
adapté à la régulation mono-axe
Non
adapté à la régulation multi-axes
Non
adapté au sciage à la volée
Non
adapté à la commande de cames
Non
adapté à la commande de trajectoire
Non
adapté à la mesure du débit
Non
adapté à la régulation du débit
Non
adapté à la détection de valeurs absolues
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Non
adapté à la mesure du déplacement
Non
adapté à la régulation de la pression
Non
adapté à la régulation de soudure
Non
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
Avec interface optique
Non
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
0
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
AC/DC
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
mesure de la fréquence
Non