certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I
Non
supporte le protocole pour EtherCAT
Non
degré de protection (NEMA), façade
autre
technologie tactile
fonction tactile résistante
nombre de touches système
0
nombre de touches à LED
3
Tension d'alimentation DC
19.2...28.8 V
Tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
Tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
Standard radio WLAN 802.11
Non
Standard radio Bluetooth
Non
Montage mural/direct possible
Non
Nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
Protocole pris en charge pour SERCOS
Non
Montage possible sur barres profilées
Non
hauteur de l'avant
244 mm
largeur de l'avant
340 mm
avec interfaces logicielles
Oui
Indice de protection (IP), face avant
IP65
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
nombre de langues en ligne
16
sortie d'impression disponible
Oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe
5
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Oui
avec affichage de messages
Oui
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
256000 Ko
avec clavier alphabétique
Non
avec clavier numérique
Non
nombre de touches de fonction, programmable
3
nombre de pixels, vertical
800
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de couleurs de l'écran
16777216
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
Protocole pris en charge pour SUCONET
Non
Supporte le protocole DeviceNet
Non
Protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
Supporte protocole Modbus
Non
Supporte le protocole KNX
Non
Protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
Protocole pris en charge pour CAN
Non
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
Protocole pris en charge pour ASI
Non
Protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
Nombre d'autres interfaces matérielles
0
Nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
Nombre d'interfaces matérielles USB
3
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
Protocole pris en charge pour LON
Non
Type de tension d'alimentation
DC
Température de fonctionnement
0...50 °C
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Profondeur d'encastrement
63.1 mm