SIMATIC HMI MTP700 Unified Basic

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de l'écran 7 "

SIMATIC HMI MTP700, Unified Basic Panel, commande tactile, écran TFT large 7', 16 millions de couleurs, interface PROFINET, configurable à partir de WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, contient un logiciel en open source qui est cédé à titre g

 
 

Détails du produit


Les Basic HMI sont recommandés pour des applications simples avec des capacités fonctionnelles limitées pour lesquelles une commande intuitive et rapide mais aussi le rapport qualité-prix sont importants.

Simatic hmi basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ecran graphique de commande industrielle

tension d'alimentation DC

19.2...28.8 V

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

hauteur de l'avant

158 mm

largeur de l'avant

214 mm

nombre de langues en ligne

32

nombre de pixels, vertical

480

nombre de pixels, horizontal

800

nombre de couleurs de l'écran

16777216

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

profondeur d'encastrement

36 mm

température de fonctionnement

0...50 °C

taille de l'écran

7 "

Info produit

Gamme

Simatic hmi basic

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.